Art. č.: L40010 7099

Posuvné měřítko s noniem Nonius 0 – 200 mm

Značka: Mitutoyo
Všechny díly Kalené
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Hloubkoměr Plochý

Informace o produktu

Cena není k dispozici
na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mitutoyo – jarní akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Popis:

Odečet posuvného měřítka: 0-05 mm
Dělení: 0-05 mm
Mezní chyba: 0-05 mm.
Délka měřicí čelisti: 50 mm

Technické údaje

Rozsah měření
0 mm - 200 mm
Odečet
0,05 mm
Stupnice
0,05 mm
pochromovaná stupnice
ano
Mezní chyba
0,05 mm
Hloubkoměr je k dispozici
ano
Hloubkoměr
Plochý
Aretace
Stavěcí šroub dole
Vedení
zvýšená vodicí drážka
Délka měřicí čelisti
50 mm
Délka křížových hrotů
20,5 mm
Měřicí technika
analogová
Materiál
ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly
Kalené
Tabulka závitů
Tabulka posuvných měřidel
Hmotnost
18 g

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku