Art. č.: 412718 150
Sleva

Digitální posuvné měřítko s velkým displejem a kulatým hloubkoměrem, 3dílná sada 150 mm

Značka: Mahr
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Hloubkoměr ⌀ 1,5
Norma DIN 862
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Kalibrování A1

Informace o produktu

Akční cena platná do 30.6.2021
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za sadu  3 ks 9453,00 CZK
6 419,40 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
(CZK 2139,80 / 1 ks)
150

Přidat službu

  • 1 232,00 CZK
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 320,00 CZK
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 683,00 CZK
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Měřicí technika v akci – CONTROL. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm vysokými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. Funkce Reference-Lock (aretace referencí) brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodicí dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

3 × posuvné měřítko č. 412716 vel. 150.

Technické údaje

Norma
DIN 862
Rozsah měření
0 mm - 150 mm
Rozlišení
0,01 mm
Odečet
0,0005 in
Přepínatelné rozlišení
mm / palce
Mezní chyba
0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici
ano
Hloubkoměr
⌀ 1,5
Délka měřicí čelisti
40 mm
Výška číslic displeje LCD
11 mm
Zajištění hodnot měření
Systém MAHR Reference-Lock
Provozní doba
cca 3 roky
Měřicí technika
digitální
Materiál
ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly
kalená
Obal
stabilní box
Kalibrování
A1
Zdroj energie
Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií
3
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů
081560 CR2032
Druh produktu
Posuvné měřítko standard

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku