Art. č.: L40010 11965

Digitální hloubkoměr

Značka: Mitutoyo

Informace o produktu

Cena není k dispozici

Digitální hloubkoměr
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
This is an article from our latest Mitutoyo – jarní akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Digitální hloubkoměr

Rozsah měření:
0 – 200 mm.
Kroková hodnota číslic: 0,01 mm.
Přesnost: ± 0,03 mm.
Provedení: IP67 Coolant Proof v digitálním provedení s měřicím kolíkem.

Popis:

Přímé zobrazení výsledků měření. Šířka háku se kompenzuje stisknutím tlačítka posunu

Charakteristika:

Přesnost: ±0,03 mm
Rozsah měření: 0–200 mm

Technické údaje

Měřicí technika
digitální
Zdroj energie
Provoz s bateriemi

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku