{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Mezní chyba | 0,04 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB. | |
Délka měřicí čelisti | 64 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 9 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Provozní doba | 20000 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412641 300 | |
Číslo výrobce | 500-205 |