Provedení:
Z nízkoprůtažné speciální oceli, povrch protireflexně matově chromovaný, s granitovou deskou, spojený tak, že spoj nelze uvolnit ani deformovat.
Přesnost:
0,01 mm / 1000 mm, provedení B. Vodicí drážka a upínací drážka, broušená. Jmenovitý rozměr 14 mm je pouze přibližný rozměr, příslušenství, jako jsou koníky apod. jsou tomuto rozměru přesně přizpůsobeny.
Poznámka:
Uvádějte prosím v objednávce polohu T-drážkové lišty v povrchu a respektujte nutnou minimální tloušťku granitové desky. Při křižujících se drážkách a čelních drážkách cena na poptávku.