Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell

Artiklové číslo: 495080

Popis

Provedení:

Přístroje na zkoušení tvrdosti s robustní konstrukcí a vysokou přesností (dle DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18).

Rozsah dodávky:

Včetně diamantového vnikacího tělíska, vnikacího tělíska s ocelovou kuličkou 1/16 palce, náhradních ocelových kuliček 1/16 palce, plochého dorazu ⌀ 64 mm, dorazu V ⌀ 40 mm, krytu na ochranu proti prachu, desek pro porovnání tvrdosti, vodováhy.

Poznámka:

Další příslušenství na poptávku.