Profilprojektor PV-5110 s objektivem

Artiklové číslo: 493535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření osy x 200 mm
Rozsah měření osy y 100 mm
Odečet 0,001 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Obrazovka ⌀ 508 mm
Délka 738 mm
Šířka 1 021 mm
Výška 1 520 mm
Délka měřícího stolu 380 mm
Šířka měřícího stolu 250 mm
Hmotnost 180 kg
Maximální hmotnost obrobku 5 kg
Druh produktu Profilprojektor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 493535
EAN / GTIN 4946368669953
Číslo výrobce 304-919D

Popis

Provedení:

Profilprojektor pro přesnou kontrolu velkých obrobků pomocí průchozího osvětlení a nasvětlení. Robustní samostatné zařízení pro univerzální použití ve výrobě a kontrole.
  • Standardní objektiv 10násobný. 5, 20, 50 a 100násobné objektivy na poptávku. Maximální zkreslení objektivu 0,2 %.
  • Otočná ⌀ obrazovky – efektivní 508 mm.
  • Vestavěná digitální LED indikace pro měření úhlu, přepínatelné stupně / decimálně.
  • Telecentrický osvětlovací systém pro rovnoměrné osvětlení zorného pole a přesná měření.
  • Pevný souřadnicový měřicí stůl 380×250 mm, s integrovanými skleněnými měřítky.
  • Zaručuje dobré zobrazení a snadné měření délek, úhlů, křivek, poloměrů a závitů atd.

Rozsah dodávky:

Objektiv 10násobný, měřicí stůl, halogenové osvětlení a prosvětlení, digitální ukazatel úhlu, síťový kabel.

Zvláštní příslušenství:

Digitální zobrazovací zařízení č. 499356, čištič řezných hran / čisticí tvárná hmota č. 354788.

Poznámka:

Doplňkové speciální příslušenství, jako jsou objektivy, sklopná středicí podpěra, horizontální prizma, nožový držák, vhodné standardní měřicí desky, snímač hran s měrnou jednotkou QM-Data 200, k dispozici je softwarový program 2-D-Geopak, digitální displej nebo kryt na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Katalog měřicí techniky"