Provedení:
Měřicí videomikroskop
s CNC řízením s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a multidotykovým panelem pro použití v dílně se snadnou obsluhou na bázi PC.
Dopadající světlo: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Procházející světlo: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné.
Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením.
- Snadné vytvoření a používání měřicích programů.
- Praktická automatizace průběhu měření, např. měření palet.
- Moderní, uživatelsky přívětivý měřicí software s intuitivním ovládáním.
Optický měřicí systém s dodatečným taktilním měřicím systémem typu Renishaw TP20 pro měření geometrických zákonitostí, které nelze opticky rozpoznat.
- Snadné a rychlé taktilní měření.
- Vytvoření automatizovaných měřicích postupů (optických a taktilních)
Rozsah dodávky:
Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a vícejazyčného návodu k obsluze.
Zvláštní příslušenství:
Objektiv č. 491912, výběr softwaru č.
491913, čistič řezných hran č.
354788.
Poznámka:
Odchylka při měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7, měřeno s faktorem zvětšení = 1,5.
Odchylka při měření délky EOZ, MPE dle DIN EN ISO 10360-2, měřeno rovným dotykem (⌀ = 2,5 mm, délka 20 mm).
Přípustné okolní podmínky: 20 °C teplotní gradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.