Provedení:
Měřicí videomikroskop
s CNC řízením s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a multidotykovým panelem pro použití v dílně se snadnou obsluhou na bázi PC.
Osvětlení: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Prosvícení: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné.
Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením.
- Snadné vytvoření a používání měřicích programů.
- Praktická automatizace průběhu měření, např. měření palet.
- Moderní, uživatelsky přívětivý měřicí software s intuitivním ovládáním.
Rozsah dodávky:
Včetně počítače All-in-One, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a vícejazyčného návodu k obsluze.
Zvláštní příslušenství:
Objektiv č. 491912, volitelný software č.
491913.
Poznámka:
Odchylka při měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7, měřeno s faktorem zvětšení = 1,5.
Přípustné okolní podmínky: 20 °C teplotní gradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.