Art. č.: 421491 0-25
Sleva

Digitální třmenový mikrometr sada 3dílná 0-25 mm

Značka: HOLEX
Norma DIN 863
Dělení měřicího bubnu 1/50
Obal stabilní box
Kalibrování B1
Ochranná třída IP IP 54

Informace o produktu

Akční cena platná do 30.6.2021
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za sadu  3 ks 9260,00 CZK
6 110,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
(CZK 2036,67 / 1 ks)
0-25

Přidat službu

  • 1 279,00 CZK
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 320,00 CZK
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 1 989,00 CZK
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Měřicí technika v akci – CONTROL. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Dobře čitelný displej. Tvrdokovem osazené měřicí plochy.
Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3 × třmenový mikrometr č. 421490 vel. 0 – 25.
Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch.

Technické údaje

Norma
DIN 863
Rozsah měření
0 mm - 25 mm
Rozlišení
0,001 mm
Dělení měřicího bubnu
1/50 mm
Mezní chyba
4 µm
⌀ vřetene
6,5 mm
Stoupání vřetene
0,5 mm
Ochranná třída IP
IP 54
Měřicí technika
digitální
Obal
stabilní box
Kalibrování
B1
Zdroj energie
Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií
1
Typ baterií
Knoflíkový článek
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů
081560 357
Druh produktu
Bügelmessschraube

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku