Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami

Artiklové číslo: 421610
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
7 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 863
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Výrazný (výška 7,5 mm), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia. Slinuté, nejjemněji lapované tvrdokovové měřicí plochy, měřicí vřeteno kalené a broušené. Zajištění pomocí aretačního šroubu. Měřicí tlak při použití jemné řehtačky 5 − 10 N.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, vč. 1 nastavovací měrky. 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.