Art. č.: L40010 11976

USB Input Tool IT-016U

Značka: Mitutoyo

Informace o produktu

Cena není k dispozici

USB Input Tool IT-016U

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mitutoyo – jarní akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

  • Umožňuje přímé připojení měřicích přístrojů DIGIMATIC k rozhraní USB bez potřebného dodatečného softwaru.
  • Naměřené údaje se převedou do kódů klávesnice, díky čemuž je umožněna interakce s každým programem, který pracuje s klávesnicovým zadáním (HID).
  • Možnost připojení k přípojce USB počítače s pevně určeným přiřazením COM (Virtual Com Port) v systému Microsoft® Windows® jako identifikace kanálu (VCP). Software USB-ITPAK obsahuje ovladač pro virtuální COM-port (VCP).

Popis:

Zdroj napětí: 5 V USB; hmotnost: 0,056kg; délka vedení: 1 m; operační systém: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit)

Poznámka:

Box rozhraní (potřebuje dodatečně vedení DIGIMATIC vhodné pro měřící přístroj) s datovým tlačítkem (ø 18 mm) a přípojkou pedálu.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku