Art. č.: 409008 HH-411

Přenosný přístroj pro kontrolu tvrdosti HH-411 HH-411

Značka: Mitutoyo

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
80 117,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
HH-411
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mitutoyo – jarní akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Označení: HH-411.
Rázový přístroj: HLD.

Popis:

Tento přístroj je ideální pro zkoušky tvrdosti na velkých zkušebních vzorcích.
  • Jednoduché provedení zkušební metody.
  • Automatické rozpoznání směru rázu.
  • Včetně rázového přístroje HLD se stupnicí.
  • Včetně desky pro porovnání tvrdosti ve standardním příslušenství.

Technické údaje

Druh produktu
Stroj na zkoušení tvrdosti Leeb

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku