Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mikroendoskop tuhý 160 mm

Artiklové číslo: 492744 160

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sond 1,8 mm
Pracovní délka (bez objektivu) 160 mm
Zorný úhel 0 stupeň
Úhel otevření obrazu 30 stupeň
Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492744 160
Číslo výrobce ME.18155.0035

Popis

Provedení:

Malý průměr k měření malých obrobků.
Díky robustním trubkám z ušlechtilé oceli a kvalitní optice, vhodné speciálně pro nasazení v náročných průmyslových podmínkách. Prostřednictvím standardního připojení světelného vodiče (ACMI) lze potřebné zdroje světla jednoduše připojit. Zaostření pomocí otočného kroužku na okuláru. Jednoduché zaostření na blízko i na dálku bez nutnosti pohybování endoskopu. Výkonná optika s tyčovými čočkami s barevnou korekcí.

Vhodné pro:

FlexiVision 100 s hlavou HD kamery č. 492866.

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje světla č. 492846 a č.462860.

Poznámka:

Pomocí nasouvací zrcadlové trubice a výměnných objektivů lze změnit zorný úhel na 70° nebo 90°. Při použití se zrcadlovými trubicemi se zvětšuje pracovní průměr podle zrcadlové trubice. Zrcadlové trubice a výměnné objektivy na poptávku.