Art. č.: L40080 1368

Indukční dotyk pro měření délky P2004 U

Značka: Mahr

Informace o produktu

Cena není k dispozici
na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mahr. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Popis:

Indukční měřicí dotyk Millimar P2004 U; Kompatibilita: Marposs; rozsah měření páčkový úchylkoměr, přesný úchylkoměr, dotyk: ± 2 mm;standardní provedení;měřící síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N; Rozsah dodávky: Návod k použití, krytka pro boční vývod kabelu, klíč pro nastavení předběžného zdvihu

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku