Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní kalibr Axis-Inspect-Master

Artiklové číslo: 431882
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Popis

Provedení:

Pravoúhlý tvar ze zvláště vybraného přírodního granitu s odlehčovacími otvory a 12 lícovanými otvory (keramická pouzdra).

Výhoda:

Snížení výpadků v důsledku prostojů stroje. Úspora servisních nákladů.

Použití:

Měřicí a zkušební přístroj pro CNC řízené obráběcí stroje, měřicí stroje nebo měřicí ramena. Pro rychlou kontrolu geometrie stroje a jeho polohování např. po kolizi.

Přesnost:

4 boční plochy jsou navzájem opracovány pravoúhle a rovnoběžně (2µm). Přední strana je opracována pravoúhle. Polohy 12lícovaných otvorů jsou přesně okótovány v přiloženém zkušebním protokolu.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního obalu.

Poznámka:

Dopravné není v ceně.