Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální dotyk pro měření délky axiální USB GT61

Artiklové číslo: 434795 GT61

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±5 mm
Opakovatelnost 0,24 µm
Odchylka linearity (L=měřená délka v mm) 0,8 + 0,8 × L µm
Oddálení měřicího čepu mechanický
Dráha měřicího čepu 10,3 mm
Kompatibilita TESA
Ochranný vak Viton
Měřicí síla na elektrické nule 0,9 N
Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434795 GT61
Číslo výrobce 03230204

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelné přesné dotyky s USB propojením pro snazší práci.
  • Přesný, kuličkově vedený měřicí čep
  • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze ji upnout po celé délce
  • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.
  • Vynikající elektromagnetické odstínění.
  • Zobrazení 1-4 USB dotyků díky softwaru TSIP. Možnost zadávání mezních hodnot. Jednoduché funkce +A, -A, +A+B, +A-B.
Dotyky pro měření délky Tesa se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.
Mnohostranně použitelné přesné dotyky s velkým rozsahem měření.

Výhoda:

Díky USB rozhraní není nutné připojení přes žádný další interface. Díky ochrannému vaku Viton zvlášť vhodné pro použití s chladivy a mazivy.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Dotyk pro měřicí zařízení s plně nebo částečně automatizovanými procesy.

Rozsah dodávky:

Včetně software TSIP k zobrazení 1–4 USB dotyků.

Zvláštní příslušenství:

Software DataDirect č. 498925 nebo StatExpress 498926 pro správu více než 4 dotyků. Interface dotyků č. 434719.