• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Univerzální měřicí přístroj v dřevěném pouzdře

Artiklové číslo: 428300
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Lehká, stabilní trubková konstrukce. Dva nosiče měřicího ramene k upnutí různých měřicích nástavců. Pevné měřicí rameno (bez vodicí drážky) pro hrubé nastavení možn. na trubce. Pohyblivé nosič měřicího ramene, uložený bez vůle a tření v kuličkovém vedení, díky tomu maximální přesnost. Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. K bezdotykovému zavedení do měřicí polohy lze pohyblivé měřicí rameno stáhnout zpět. Rozsah měření je díky volitelnému prodloužení libovolně rozšiřitelný (max. 3000 mm). Použitelné s každým úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem se stopkou o ⌀ 8 mm h6.

Použití:

Univerzální měřicí přístroj pro srovnávací měření. K měření vnějších a vnitřních rozměrů na nejrůznějších tvarech obrobku a k měření malých výstupků. Se zvláštním příslušenstvím k měření středicích hran, zápichů, drážek, rybinových tvarů, kuželů, ozubení a vnitřních a vnějších závitů.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj, dřevěné pouzdro.