• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Měřicí kotouč pro rozsah měření 8 − 12 0,5 mm

Artiklové číslo: 435105 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka 0,5 mm
Druh produktu Měřicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435105 0,5
EAN / GTIN 2050001950857
Číslo výrobce 10200032

Popis

Použití:

Pro rozšíření rozsahu měření o tloušťku měřicího kotouče.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.