Pár měřicích nástavců s otvorem ⌀ 5 mm

Artiklové číslo: 428370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací otvor ⌀ 5 mm
Druh produktu Záznam měření

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428370
EAN / GTIN 5051102039783

Popis

Provedení:

1 pár současně broušených měřicích držáků.

Použití:

Pro upnutí měřicích nástavců č. 428160, 428170 a 428380.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly