Provedení:
Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s
přídavkem na opotřebování dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.
Pro mezirozměry nebo číselnou toleranci.
Mezní kalibr drážek hřídelů s číselnou tolerancí, např. č.
484411 vel.
41,04 +0,01/-0,02.
Použití:
Ke kontrole lícování ploch např. drážek.
Norma:
Tolerance a odchylky dle DIN 1938-1 a DIN 7164.
Poznámka:
Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).
Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999