Art. č.: 306705

Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový HSK-A 63 A = 200

Značka: GARANT
Muoto A
Kiinnitysnormi ISO 12164-1
Kiinnitysnormi DIN 69882-3
Kiinnitysnormi DIN 69893
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min<sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus ≤ 6
Standardi DIN 6357
Lastuamisstrategia HPC
Tärinä vaimennettu

Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový HSK-A 63...

Cena za kus
od 
11 102,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem Ballufchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Technické údaje

Sovitin
HSK-A 63 A = 200
Muoto
A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla
G 6,3, kun 8000 min-1
Pyörintätarkkuus
≤ 6 µm
Lastuamisstrategia
HPC
Tärinä
vaimennettu
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart