{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 500 lm - 10 000 lm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Hodnota CRI | 80 | |
Teplota barev | 6 000 K | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 12,6 V | |
Celková délka | 380 mm | |
Celková šířka | 198 mm | |
Celková výška | 198 mm | |
Hmotnost | 3 800 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081260 84 |