{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Počet obsažených akumulátorů | 15 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | AKFH 18-5 Select | |
Volnoběžné otáčky | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
⌀ dosedací podložky | 98 mm | |
Hmotnost | 3 kg | |
Úhel čela | 45 stupeň | |
Poloměr | 2,5 mm | |
Druh produktu | Přístroj pro odjehlování a srážení hran |
Katalogové číslo | 078124 AKFH18-5 | |
Číslo výrobce | 71380161000 |