{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odevzdaný výkon | 1 050 W | |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 1 560 l/min | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Hmotnost | 1,4 kg | |
Pracovní hluk | 81 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Délka | 365 mm | |
Druh produktu | Přímá bruska |
Katalogové číslo | 079453 3550-180ES | |
EAN / GTIN | 015451785284 | |
Číslo výrobce | 6151602360 |