{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
Označení výrobce | GSB 12V-15 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | kartáčový motor | |
Maximální utahovací moment měkký | 15 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 30 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 300 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1 mm - 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 19 mm | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 10 mm | |
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 10,5 m/s2 | |
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | < 2,5 m/s2 | |
Hmotnost | 1 kg | |
Typické použití | Medium | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | 070104 GSB1215 | |
Číslo výrobce | 06019B6906 |