Hadice na vysávání třísek, sada DN50

Artiklové číslo: 078545 DN50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DN50
50 mm
Délka 4 m
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078545 DN50
EAN / GTIN 4005337616814
Číslo výrobce 61681

Popis

Provedení:

Speciální hadice na vysávání kovových třísek, včetně zkosené gumové trubkové hubice č. 078546 vel. 7868. Vhodné pro č. 078541 všechny velikosti.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"