Art. č.: 080272
Sleva
Značka: GARANT

Informace o produktu

Akční cena platná do 31.7.2021
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 471,00 CZK
od 
470,60 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO-standardu 4414 a EN 983.

Poznámka:

Vhodné vsuvky pod č. 080290 − 080293.
Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku