Úhlový šroubovací nástavec OSD2

Artiklové číslo: 073920 OSD2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ OSD2
Maximální utahovací moment 40 Nm
Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073920 OSD2
EAN / GTIN 4002395369799
Číslo výrobce 4932352320

Popis

Provedení:

Vhodné pro všechny běžně prodávané šroubováky a vrtačky. Převodovka z vysoce kvalitní oceli. Rozměr přes hrany 30 mm. Pánev ložiska s přidržovací přírubou pro podpěru točivého momentu je plynule otočná o 360°. Magnetizovaný upínač odpovídá šestihrannému bitu 1/4 palce.
Úhlový šroubovací nástavec/ nástavec vrtáku je ideálním řešením pro všechna šroubení v úzkých a těžko přístupných místech.
1/4 palcový magnetický upínač Hex vhodný pro všechny standarní bity 25 mm (C 6,3) a kulový upínač (E 6,3), s uzamčením Bit.