Art. č.: 086795

Stojan pro pákový lis
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
18 520,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Vhodné pro:

Pákové lisy č. 086790 velikost 2, 3A a 3B.

Technické údaje

Výška
755 mm
Šířka
510 mm
Hloubka
524 mm
Počet odkládacích přihrádek
2
Hmotnost
55 kg
Druh produktu
Podstavec pro lisy

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku