{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška H | 40 mm | |
Délka A | 115 mm | |
Šířka B | 115 mm | |
Povlak HB | 5 mm | |
Maximální nivelační rozsah (výškové vyrovnání Ni) | ±4 mm | |
Maximální nosnost | 2 800 kg | |
Druh produktu | Protivibrační instalační prvek |
Katalogové číslo | 086001 2800 | |
Číslo výrobce | FB64022276 |