Sada vyrážečů číslic, 10dílná Zrcadlové písmo 0 − 9

Artiklové číslo: 085420
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
50 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obvzlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastikových krabičkách.
Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.
Zrcadlové písmo; tzn. že vyražený znak se objeví na obrobku stranově převrácený (výroba forem).

Použití:

K označování různých materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážeče číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1. Jednotlivé vyrážeče písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.