{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Ochranná třída IP | IP 20 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 120 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 50 lm | |
Doba svícení | 4 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 1,2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 202 mm | |
Celková šířka | 40 mm | |
Hmotnost | 143 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081516 MINIMAG | |
Číslo výrobce | 03.5403 |