{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Označení výrobce | GKT 55 GCE | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Provedení | Zanořovací okružní pila | |
Příkon | 1 400 W | |
Maximální počet otáček | 6 250 min-1 | |
⌀ pilového listu | 165 mm | |
⌀ otvoru pilového listu | 20 mm | |
Maximální hloubka řezu 90° | 57 mm | |
Hmotnost | 4,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078181 GKT55GCE | |
Číslo výrobce | 0601675001 |