Ruční kotoučová pila GKS55GCE

Artiklové číslo: 078181 GKS55GCE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Označení výrobce GKS 55+ GCE
Zdroj energie Síťový provoz
Provedení Ruční kotoučová pila
Příkon 1 350 W
Maximální počet otáček 4 700 min-1
⌀ pilového listu 165 mm
⌀ otvoru pilového listu 20 mm
Maximální hloubka řezu 90° 63 mm
Hmotnost 3,8 kg
Maximální vibrace dle EN 4 m/s2
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Číslo výrobce 0601682101

Popis

Provedení:

Výkonné okružní pily s
  • Aretací vřetena.
  • Konstantní elektronikou.
  • Odsáváním prachu.
  • Jemným rozběhem.
  • Kompatibilní s vodicí lištou (FSN 1600).
Silná ruční kotoučová pila malé hmotnosti a kompaktní konstrukce.
  • Variabilní rychlost otáček pro přizpůsobení rychlosti řezání podle materiálu.
  • Stejné linie řezu pro 90° řezy a 45° řezy.
  • Velká hloubka řezu: Dvoustupňová převodovka pro vyšší řezné kapacity.
  • Motorová brzda a měkký rozjezd pro bezpečné řezání.

Rozsah dodávky:

Včetně vnitřního šestihranu, TK pilového listu (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), pokosového pravítka, vakuového adaptéru, paralelního dorazu, L-BOXXu 238.

Poznámka:

Listy pro kotoučové pily viz pod 583920.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly