{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | GST 25 Metal | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 670 W | |
Počet zdvihů | 500 min-1 - 2 600 min-1 | |
Maximální tloušťka řezání oceli | 15 mm | |
Maximální tloušťka řezání dřeva | 80 mm | |
Kyvný zdvih | 2násobný | |
Hmotnost | 2,7 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 3,5 m/s2 | |
Konstrukce | Tvar třmenu | |
Délka | 265 mm | |
Výška | 206 mm | |
Délka kabelu | 2,3 m | |
Zvláštní znaky | Přímočará pila na kov | |
Vhodné listy pro přímočarou pilu | 588400 − 588551 | |
Výměna nástroje bez použití nástroje | ano, systém SDS | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078200 GST25M | |
Číslo výrobce | 0601516000 |