{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Obal | přepravní kufřík | |
Označení výrobce | MABASIC200 | |
Příkon | 900 W | |
Rozsah otáček 1. stupně | 450 min-1 | |
Rozměry upínače nástrojů | 19 mm Weldon | |
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli | 32 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Délka magnetické nohy | 84 mm | |
Šířka magnetické nohy | 168 mm | |
Pracovní zdvih | 160 mm | |
Hmotnost | 12 kg | |
Délka | 260 mm | |
Šířka | 160 mm | |
Výška | 360 mm | |
Druh produktu | Jádrová vrtačka |
Katalogové číslo | 076530 MABASIC200 |