{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Označení výrobce | GWS 18-125 L INOX | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 800 W | |
Rozsah otáček | 8 100 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 34 mm | |
Hmotnost | 2,5 kg | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | vysoký točivý moment, ergonomická rukojeť | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077109 18125LINOX | |
Číslo výrobce | 06017A4000 |