Provedení:
Vůči prachu odolná a výkonná
akumulátorová úhlová bruska 18 V / 5,2 Ah pro efektivní dělení, broušení a odjehlování při montážních činnostech.
- Bezúdržbový bezkartáčový EC motor s inovativními chladicími žebry pro optimální odvod tepla včetně monitorování teploty.
- Maximální postup práce s akumulátory Li-Ion FEIN HighPower. Výkonné články s trvale vysokým odběrem proudu a o 75 % vyšším proudovým zatížením než akumulátory Li-Ion.
- Velmi klidný chod a práce při nízkých vibracích díky samostatně uloženému motoru oddělenému od pláště od skříně a 4 přídavným tlumičům vibrací.
- Rozsáhlá ochrana uživatele: jemný rozběh, ochrana proti opakovanému rozběhu, elektronická ochrana proti přetížení, brzda.
- Elektronika motoru chráněná proti prachu v oblasti rukojeti.
- Technologie FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Výhoda:
- Nejdelší životnost díky nejnovější generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive.
- Ochrana motoru před agresivním prachem z keramických a minerálních látek díky kompletně uzavřené skříni motoru.
- Ideální pro každé použití. Optimální otáčky přizpůsobené širokému spektru brusiv a materiálů díky plynule nastavitelné elektronické předvolbě.
Rozsah dodávky:
Včetně 2 × akumulátoru 18 V / 5,2 Ah Li-Ion, rychlonabíječky, ochranného krytu, rychloupínací matice pro výměnu bez použití nářadí, antivibrační rukojeti, klíče, přepravního kufříku.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č.
073832.