{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Označení výrobce | GPH-110GF | |
Druh lepicí pásky | oboustranný | |
Materiál nosiče | PE | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 3,7 N/mm | |
Roztažnost | 300 % | |
Zvláštní znaky | odolný vůči vlhkosti; přiléhavý; odolná proti vysokým teplotám; tlumící; pevnost ve střihu | |
Použití | Utěsnit; Montáž; Upevnit | |
Odolávající teplotě do | 150 °C | |
Materiál krytu | Silikonizovaný film PE | |
Skladovací teplota | 16 °C - 25 °C | |
Sklad, vlhkost | 40 % - 65 % | |
Minimální trvanlivost | 24 měsíc | |
Barva | šedá | |
Délka | 3 m | |
Šířka | 19 mm | |
Tloušťka | 1,1 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083784 GPH | |
Číslo výrobce | 7100101624 |