Provedení:
Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO-standardu 4414 a EN 983.
Poznámka:
Vhodné vsuvky pod č.
080290 −
080293.
Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.