{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Brusivo | karbid křemíku | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Srovnání zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | střední | |
⌀ hlavy | 60 mm | |
Šířka hlavy | 30 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 | |
Maximální počet otáček | 9 000 min-1 | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 554972 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803993 |