Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusný pás keramické zrno XK870T 40

Artiklové číslo: 558414 40
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno
Zkratka brusiva Keramika
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 9 mm
Délka brusného pásu 533 mm
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558414 40

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný pás XK870 se samoostřicím keramickým zrnem (CER) pro velmi vysoký brusný výkon a dlouhou životnost. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP Size) zajišťuje chladný brus a zvyšuje obráběcí výkon.
Tkanina T (robustní pružná) pro použití na ručně vedených strojích.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro obtížně obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a další.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku