• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art. č.: 558398

Brusný pás keramické zrno XK870T 6×520 mm

Značka: VSM
Zkratka brusiva Keramika
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
994 ks okamžitě k dodání
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
38,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 100 ks
od 
31,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Brusný pás XK870 se samoostřicím keramickým zrnem (CER) pro velmi vysoký brusný výkon a dlouhou životnost. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP Size) zajišťuje chladný brus a zvyšuje obráběcí výkon.
Tkanina T (robustní-pružná) pro použití na ručně vedených strojích.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro obtížně obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

Technické údaje

Brusivo
Keramické zrno
Zkratka brusiva
Keramika
Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Šířka brusného pásu
6 mm
Délka brusného pásu
520 mm
Druh produktu
Brusný pás

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku