Art. č.: 566995 150

Kompaktní kotouč s rounem 150

Značka: GARANT
optimalizováno pro materiál INOX
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1
optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 60
Popis tvaru Plochý
⌀ otvoru 22.23

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
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
767,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 5 ks
639,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
150
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci.

Použití:

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6000 min-1).
Středně tvrdé provedení se zvýšenou agresivitou a stabilitou hran. Pro všeobecné odjehlování, lehké úběrové broušení s jemným dokončením povrchu.

Technické údaje

Srovnání zrnitosti
150
Stupeň jemnosti
střední
Stupeň tvrdosti
střední
Podíl železa, síry a chlóru
< 0,1 %
Popis tvaru
Plochý
⌀ kotouče
125 mm
⌀ otvoru
22,23 mm
Provedení
6 A medium
optimalizováno pro materiál
INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost
60 m/s
Doporučené otáčky
6 000 min-¹
Druh produktu
Kompaktní kotouč

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku