Art. č.: 094743

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® Solvex® 37-900

Značka: Ansell
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374:2016 Typ A (AJKLOPT)

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® Solvex® 37-900

Cena za kus
od 
152,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Cena za kus od 12 ks
od 
127,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Prvotřídní rukavice z nitrilu pro styk s vysoce rizikovými chemikáliemi. Nově vyvinutý nitrilový film dosahuje vyšší odolnosti vůči opotřebení a chemikáliím. Svou jedinečnou odolností vůči otěru a prořezu, která je dvojnásobně vyšší než u ostatních aktuálních nitrilových rukavic, stanovuje nové standardy pro mechanickou zatížitelnost. 100% kusová kontrola: Každá jednotlivá rukavice se před expedicí podrobí zkoušce na těsnost a jiná poškození.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technické údaje

Skyddsklass
Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374:2016
Typ A (AJKLOPT)
EN 388:2016
4101X
Material
Nitril
AQL
0,65
Längd
380 mm
Tjocklek
0,43 mm
Färg
röd
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart