Malé brusné tělísko jemné AD-AW

Artiklové číslo: 551510
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 56,00  CZK
  • od 10
    od 47,00  CZK
na poptávku
Dostupné
711 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Brusná tělíska LUKAS (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Malá brusná tělíska se smíšeným zrnem (AD-AW) z normálního korundu, ušlechtilého korundu tmavě červeného a jednokrystalového korundu bílého (označení LUKAS NDW) se zrnem 100 (jemné). Keramické pojivo. ⌀ stopky 3 mm, délka stopky 50 mm.

Použití:

Brusná tělíska s vysokou tvarovou stabilitou se hodí především pro jemné obrábění a obrábění hran (kalených) nástrojových a Cr-Ni ocelí při výrobě nástrojů a forem. Doporučená řezná rychlost 10 − 30 m/s.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku