Provedení:
Brusná tělíska LUKAS (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Keramicky vázaná brusná tělíska SiC, zrno 80 (jemné), s vysokým samoostřícím efektem a strukturou s otevřenými póry pro zlepšení odvádění třísek. Stopka⌀ 6 mm, délka stopky 40 mm.
Použití:
Pro obrábění hliníkových slitin a měkkých materiálů (barevných kovů). Doporučená řezná rychlost 25 – 40 m/s.