{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,8 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 105,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 120 mm | |
Celková délka L | 162 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,55 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123178 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197755544 |