TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 3,3 mm

Artiklové číslo: 123178 3,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 12×D
  • Typ: W
  • Vrcholový úhel: 135
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3,3 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 12×D
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 49,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 54 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,35 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123178 3,3
EAN / GTIN 4045197754899

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
245
PMMA Akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace s malým koeficientem tření zaručuje vynikající odvod třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru díky 6 vodícím fazetkám.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068121130.
K dodání tvar HB a HE za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte s č. 123179.
Tvar HE: Objednávejte s č. 123178 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku